項目 | 螺旋擋圈 |
完 | 油 |
適合凹槽深度 | 0.112“ |
適合凹槽直徑。 | 3.974“ |
適合凹槽寬度 | 0.12“ |
對於鑽孔直徑。 | 3.75“ |
免費OD | 4.002“ |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.006英寸 |
槽寬公差 | 0.005“ |
材料 | 碳素鋼 |
徑向牆 | 0.312“ |
拉伸強度 | 211,000 PSI |
厚度 | 0.111“ |
厚度公差 | +/- 0.003英寸 |
類別 | 內部 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7318240000 |
原產地 | US |