項目 | 調速閥 |
調整 | 把手 |
主體材料 | 化學鍍鎳黃銅和PBT |
身體尺寸 | 1機構/ 8“ |
連線設定 | BSPT x管 |
流 | 出 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
壓力範圍 | 14.5至145 psi |
次數 | 肘部 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 6mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8481200080 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS2211F-01-06SA | 1機構/ 8“ | In | 1機構/ 8“ | 新台幣438元 | ||
AS2211F-02-06SA | 1機構/ 4“ | In | 1機構/ 4“ | 新台幣466元 | ||
AS3211F-03-06SA | 3機構/ 8“ | In | 3機構/ 8“ | 新台幣586元 | ||
AS2201F-02-06SA | 1機構/ 4“ | 出 | 1機構/ 4“ | 新台幣466元 |