項目 | 調速閥 |
調整 | 把手 |
主體材料 | 化學鍍鎳黃銅和PBT |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連線設定 | BSPT x管 |
流 | 出 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力範圍 | 14.5至145 psi |
次數 | 肘部 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 12mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481200080 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS3211F-03-12SA | 3機構/ 8“ | In | 3機構/ 8“ | 新台幣616元 | ||
AS4211F-04-12SA | 1機構/ 2“ | In | 1機構/ 2“ | 新台幣708元 | ||
AS3201F-03-12SA | 3機構/ 8“ | 出 | 3機構/ 8“ | 新台幣617元 |