項目 | 活塞彈簧止回閥 |
進水口蓋 | 7-13 / 32“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 1 PSI |
十六進制大小 | 1" |
總長: | 2 17機構/ 32“ |
材料 | 黃銅 |
最高 溫度 | 250學位F. |
最高 水壓力 | 500 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1" |
密封材料 | 良好 |
座椅材質 | 黃銅 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 座椅材質 | 連接類型 | 十六進制大小 | 尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 材料 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHK BRS 210-2M2M-B | 黃銅 | 多邊核不擴散條約 | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 7機構/ 16“ | 1.187“ | 黃銅 | 250學位F. | 新台幣920元 | ||
CHK BRS 210-2M2M-F | 黃銅 | MNPT x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 7機構/ 16“ | 1.187“ | 黃銅 | 180學位F. | 新台幣906元 | ||
CHK BRS 210-2F2M-B | 黃銅 | FNPT × MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 黃銅 | 180學位F. | 新台幣909元 | ||
CHK BRS 210-2F2M-F | 黃銅 | FNPT × MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 黃銅 | 180學位F. | 新台幣989元 | ||
CHK BRS 210-2M2F-B | 黃銅 | MNPT x FNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 黃銅 | 180學位F. | 新台幣991元 | ||
CHK BRS 210-2M2F-F | 黃銅 | MNPT x FNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 1 1機構/ 16“ | 黃銅 | 180學位F. | 新台幣981元 | ||
CHK BRS 215-2F2F-B | 黃銅 | 核不擴散條約 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 9機構/ 16“ | 1.375“ | 黃銅 | 180學位F. | 新台幣884元 |