扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQ2H12-16A直型12mm x 16mm管x管| AC6ZVP 36X063

SMC VALVES KQ2H12-16A 直12mm x 16mm 管 x 管

有現貨
貨號:AC6ZVP 型號:KQ2H12-16A交叉參考:36X063

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$308 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直行
基本材料塑料
主體材料聚對苯二甲酸丁二醇酯
顏色白/灰
連接類型管x管
最大。 壓力145 PSI
溫度。 範圍23度至140度F
管尺寸12毫米×16毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)2.54
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)2.54
HS代碼3917400090
原產地SG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
SMC閥門KQ2H01-03A直1/8 x 5/32英寸管x管| AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32“x 1 / 8”1 / 8“x 5 / 32”新台幣159元
SMC閥門KQ2H01-07A直型1/8 x 1/4英寸管x管| AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8“x 1 / 4”1 / 8“x 1 / 4”新台幣188元
SMC閥門KQ2H03-05A直5/32 x 3/16英寸管x管| AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32“x 3 / 16”5 / 32“x 3 / 16”新台幣209元
SMC閥門KQ2H03-07A直5/32 x 1/4英寸管x管| AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32“x 1 / 4”5 / 32“x 1 / 4”新台幣206元
SMC閥門KQ2H04-06A直型4mm x 6mm管x管| AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4毫米×6毫米新台幣160元
SMC閥門KQ2H05-07A直型3/16 x 1/4英寸管x管| AC6ZTE 36X007 KQ2H05-07A3 / 16“x 1 / 4”3 / 16“x 1 / 4”新台幣212元
SMC閥門KQ2H06-08A 6mm x 8mm直管x管| AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6毫米×8毫米新台幣145元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQ2H12-16A 直12mm x 16mm 管 x 管
新台幣308元 /單元