項目 | 45度彎頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x公BSPT |
十六進制大小 | 17mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 10mm |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2K01-32A | 管x UNF | 7mm | 10-32 | 1機構/ 8“ | 新台幣242元 | |
KQ2K01-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣221元 | |
KQ2K03-32A | 管x UNF | 7機構/ 16“ | 10-32 | 5機構/ 32“ | 新台幣243元 | |
KQ2K03-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣225元 | |
KQ2K05-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣240元 | |
KQ2K07-32A | 管x UNF | 7mm | 10-32 | 1機構/ 4“ | 新台幣292元 | |
KQ2K07-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣218元 |