扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQ2L01-33AS彎頭1/8英寸螺紋x管| AC6ZWC 36X075

SMC VALVES KQ2L01-33AS 外螺紋彎頭 1/8 英寸螺紋 x 管

有現貨
貨號:AC6ZWC 型號:KQ2L01-33AS交叉參考:36X075

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$126 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
基本材料塑料
主體材料聚對苯二甲酸丁二醇酯
顏色白/灰
連接類型管x MNPT
十六進制大小7機構/ 16“
最大。 壓力145 PSI
管道尺寸1機構/ 16“
溫度。 範圍23度至140度F
管尺寸1機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.02
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.03
HS代碼3917400090
原產地JP

產品型號

產品型號連接類型十六進制大小項目管道尺寸莖外徑管尺寸價錢
SMC閥門KQ2L10-99A插入式彎頭10mm插入式x套管| AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99A插入式x燈管-插入式彎頭,90度-10mm10mm新台幣173元
SMC閥門KQ2L11-99A插入式彎頭3/8英寸插入式x軟管| AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99ATube x插件-插入式彎頭,90度-3機構/ 8“3機構/ 8“新台幣173元
SMC閥門KQ2L12-99A插入式彎頭12mm插入式x套管| AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99A插入式x燈管-插入式彎頭,90度-12mm12mm新台幣193元
SMC閥門KQ2L13-99A插入式彎頭1/2英寸插入式x套管| AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99A插入式x燈管-插入式彎頭,90度--1機構/ 2“新台幣192元
SMC閥門KQ2L01-34AS彎頭1/8英寸外螺紋x管| AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34AS管x MNPT7機構/ 16“90度彎頭1機構/ 8“-1機構/ 8“新台幣112元
SMC閥門KQ2L01-35AS彎頭1/8英寸螺紋x管| AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35AS管x MNPT9機構/ 16“90度彎頭1機構/ 4“-1機構/ 8“新台幣145元
SMC閥門KQ2L01-99A插入式彎頭1/8 x 1/8英寸管x插入| AC6ZWF 36X078 KQ2L01-99ATube x插件-插入式彎頭,90度-1機構/ 8“1機構/ 8“新台幣124元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQ2L01-33AS 外螺紋彎頭 1/8 英寸螺紋 x 管
新台幣126元 /單元