扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQ2L08-10A異徑彎頭8mm x 10mm管x插入| AC6ZZB 36X144

SMC VALVES KQ2L08-10A 異徑彎頭 8mm x 10mm 管 x 插頭

有現貨
貨號:AC6ZZB 型號:KQ2L08-10A交叉參考:36X144

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$182 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式異徑彎頭,90度
基本材料塑料
主體材料聚對苯二甲酸丁二醇酯
顏色白/灰
連接類型Tube x插件
最大。 壓力145 PSI
溫度。 範圍23度至140度F
管尺寸8毫米×10毫米

送貨信息:

船高(厘米)2.54
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)15.24
HS代碼3917400090
原產地SG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
SMC閥門KQ2L11-13A異徑彎頭3/8 x 1/2英寸管x管| AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3機構/ 8“新台幣238元
SMC閥門KQ2L12-16A異徑彎頭12mm x 16mm管x管| AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12毫米×16毫米新台幣363元
SMC閥門KQ2L01-03A異徑彎頭1/8 x 5/32英寸管x插入| AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5機構/ 32“1 / 8“x 5 / 32”新台幣162元
SMC閥門KQ2L01-05A異徑彎頭1/8 x 3/16英寸管x插入| AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8“x 3 / 16”新台幣136元
SMC閥門KQ2L03-07A減速彎頭5/32 x 1/4英寸管x插入| AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1機構/ 4“5 / 32“x 1 / 4”新台幣186元
SMC閥門KQ2L05-07A異徑彎頭3/16 x 1/4英寸管x插入| AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16“x 1 / 4”新台幣136元
SMC閥門KQ2L05-09A異徑彎頭3/16 x 5/16英寸管x插入| AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16“x 5 / 16”新台幣153元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQ2L08-10A 異徑彎頭 8mm x 10mm 管 x 插頭
新台幣182元 /單元