項目 | 悶頭彎頭,90度 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x管 |
十六進制大小 | 17mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | M16 x 1 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2LE01-00A | 管x UNF | 11機構/ 16“ | 1 / 2-20 | 1機構/ 8“ | 新台幣359元 | |
KQ2LE03-00A | 管x UNF | 11機構/ 16“ | 1 / 2-20 | 5機構/ 32“ | 新台幣313元 | |
KQ2LE04-00A | 管x管 | 14mm | M12 x 1 | 4mm | 新台幣382元 | |
KQ2LE05-00A | 管x UNF | 11機構/ 16“ | 9 / 16-18 | 3機構/ 16“ | 新台幣382元 | |
KQ2LE06-00A | 管x管 | 17mm | M14 x 1 | 6mm | 新台幣443元 | |
KQ2LE07-00A | 管x管 | 11機構/ 16“ | 9 / 16-18 | 1機構/ 4“ | 新台幣361元 | |
KQ2LE09-00A | 管x UNF | 7機構/ 8“ | 3 / 4-16 | 5機構/ 16“ | 新台幣404元 |