項目 | 女肘,90度 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x Rc(PT) |
十六進制大小 | 8mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | M6 x 1 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 4mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2LF01-34A | 管x FNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣236元 | |
KQ2LF01-35A | 管x FNPT | 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣256元 | |
KQ2LF03-34A | 管x FNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 5機構/ 32“ | 新台幣218元 | |
KQ2LF03-35A | 管x FNPT | 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 新台幣259元 | |
KQ2LF07-34A | 管x FNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣236元 | |
KQ2LF07-35A | 管x FNPT | 11機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣278元 | |
KQ2LF07-36A | 管x FNPT | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣324元 |