扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQ2R11-13A插入式異徑管3/8 x 1/2英寸管x插入| AC6ZCT 36W692

SMC VALVES KQ2R11-13A 插入式減速器 3/8 x 1/2 英寸管 x 插入式

有現貨
貨號:AC6ZCT 型號:KQ2R11-13A交叉編號:36W692

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$118 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式減速器
基本材料塑料
主體材料聚對苯二甲酸丁二醇酯
顏色白/灰
連接類型Tube x插件
最大。 壓力145 PSI
莖外徑1機構/ 2“
溫度。 範圍23度至140度F
管尺寸3機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.78
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)1.78
HS代碼3917400090
原產地SG

產品型號

產品型號莖外徑管尺寸價錢
SMC閥門KQ2R01-03A插入式減速器1/8 x 5/32英寸管x插入| AC6ZBU 36W670 KQ2R01-03A5機構/ 32“1機構/ 8“新台幣87元
SMC閥門KQ2R01-05A插入式減速器1/8 x 3/16英寸管x插入式| AC6ZBV 36W671 KQ2R01-05A3機構/ 16“1機構/ 8“新台幣91元
SMC閥門KQ2R01-07A英制異徑管1/8 x 1/4英吋管x插入| AC6ZBW 36W672 KQ2R01-07A1機構/ 4“1機構/ 8“新台幣93元
SMC閥門KQ2R03-05A插入式減速器5/32 x 3/16英寸管x插入| AC6ZBX 36W673 KQ2R03-05A3機構/ 16“5機構/ 32“新台幣87元
SMC閥門KQ2R03-07A插入式減速器5/32 x 1/4英寸管x插入| AC6ZBY 36W674 KQ2R03-07A1機構/ 4“5機構/ 32“新台幣90元
SMC閥門KQ2R04-06A插入式減速器4mm x 6mm管x插入| AC6ZBZ 36W675 KQ2R04-06A6mm4mm新台幣85元
SMC閥門KQ2R04-08A插入式減速器4mm x 8mm管x插入| AC6ZCA 36W676 KQ2R04-08A8mm4mm新台幣91元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQ2R11-13A 插入式減速器 3/8 x 1/2 英寸管 x 插入式
新台幣118元 /單元