項目 | 內六角公頭適配器 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x公BSPT |
十六進制大小 | 8mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 12mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 2.03 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2S01-32A | 管x UNF | 2mm | 10-32 | 1機構/ 8“ | 新台幣145元 | ||
KQ2S03-32A | 管x UNF | 2mm | 10-32 | 5機構/ 32“ | 新台幣139元 | ||
KQ2S03-34AS | 管x MNPT | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 5機構/ 32“ | 新台幣127元 | ||
KQ2S04-01AS | 管x公BSPT | 3mm | 1機構/ 8“ | 4mm | 新台幣109元 | ||
KQ2S04-M5A | 管x R(PT) | 2mm | M5 x 0.8 | 4mm | 新台幣110元 | ||
KQ2S04-M6A | 管x R(PT) | 3mm | M6 x 1 | 4mm | 新台幣112元 | ||
KQ2S05-34AS | 管x MNPT | 9機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣179元 |