項目 | T恤 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x管 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1/4英寸x 3/8英寸x 1/4英寸 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 1 / 4“x 3 / 8” |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
KQ2T01-03A | - | 1 / 8“x 5 / 32” | 新台幣167元 | |
KQ2T01-07A | 1/8英寸x 1/4英寸x 1/8英寸 | 1 / 8“x 1 / 4” | 新台幣315元 | |
KQ2T03-07A | 5 / 32“x 1 / 4” | 5 / 32“x 1 / 4” | 新台幣273元 | |
KQ2T04-06A | - | 4毫米×6毫米 | 新台幣210元 | |
KQ2T05-07A | - | 3 / 16“x 1 / 4” | 新台幣291元 | |
KQ2T06-04A | - | 6毫米×4毫米 | 新台幣190元 | |
KQ2T06-08A | - | 6毫米×8毫米 | 新台幣206元 |