項目 | Y分店 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x公BSPT |
十六進制大小 | 22mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 12mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2U01-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣345元 | ||
KQ2U01-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣347元 | ||
KQ2U03-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 5機構/ 32“ | 新台幣223元 | ||
KQ2U03-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 新台幣222元 | ||
KQ2U04-01AS | 管x公BSPT | 10mm | 1機構/ 8“ | 4mm | 新台幣230元 | ||
KQ2U04-02AS | 管x公BSPT | 14mm | 1機構/ 4“ | 4mm | 新台幣223元 | ||
KQ2U04-M5A | 管x R(PT) | 10mm | M5 x 0.8 | 4mm | 新台幣261元 |