項目 | 加長彎頭90度 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x公BSPT |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 8mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2W01-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣253元 | |
KQ2W01-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣241元 | |
KQ2W03-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 5機構/ 32“ | 新台幣253元 | |
KQ2W03-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 新台幣237元 | |
KQ2W05-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 新台幣235元 | |
KQ2W05-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 新台幣272元 | |
KQ2W07-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣268元 |