項目 | 男跑T卹 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x R(PT) |
十六進制大小 | 7mm |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | M5 x 0.8 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 6mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2Y01-33AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣218元 | |
KQ2Y01-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣206元 | |
KQ2Y01-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 新台幣223元 | |
KQ2Y03-33AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 新台幣201元 | |
KQ2Y03-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 5機構/ 32“ | 新台幣170元 | |
KQ2Y03-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 新台幣212元 | |
KQ2Y04-01AS | 管x公BSPT | 10mm | 1機構/ 8“ | 4mm | 新台幣206元 |