扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQG2H03-32公連接器10-32 5/32或4mm 316不銹鋼| AA8NLH 19F708

SMC VALVES KQG2H03-32 公接頭 10-32 5/32 或 4m​​m 316 不銹鋼

有現貨
貨號:AA8NLH 型號:KQG2H03-32交叉編號:19F708

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$675 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公適配器
基本材料金屬
主體材料316不銹鋼
顏色鐵件
連接類型管x UNF
十六進制大小10mm
最大。 壓力435 PSI
管道尺寸10-32
溫度。 範圍23度至302度F
管尺寸5/32英寸或4毫米

送貨信息:

船高(厘米)0.76
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)3.81
HS代碼7307290090
原產地JP

產品型號

產品型號溫度。 範圍基本材料主體材料管尺寸顏色連接類型十六進制大小最大。 壓力價錢
SMC閥門KQG2H03-N01S公連接器1/8英寸5/32或4mm 316不銹鋼| AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N0123度至302度F金屬316不銹鋼5/32英寸或4毫米鐵件管x MNPT12mm435 PSI新台幣642元
SMC閥門KQG2H04-M5公接頭M5 5/32或4mm 316不銹鋼| AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523度至302度F金屬316不銹鋼5/32英寸或4毫米鐵件管x R(PT)10mm435 PSI新台幣963元
SMC閥門KQG2H06-01S公連接器螺紋1/8英寸管6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-0123度至302度F金屬316不銹鋼6mm鐵件管x R(PT)12mm435 PSI新台幣881元
SMC閥門KQG2H06-02S公連接器螺紋1/4英寸管6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-0223度至302度F金屬316不銹鋼6mm-管x R(PT)14mm435 PSI新台幣982元
SMC閥門KQG2H06-M5公接頭M5至6mm螺紋至| AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523度至302度F金屬316不銹鋼6mm鐵件管x R(PT)12mm435 PSI新台幣969元
SMC閥KQG2H07-32外螺紋接頭螺紋10-32管1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223度至302度F金屬316不銹鋼1機構/ 4“鐵件管x MNPT12mm435 PSI新台幣863元
SMC閥門KQG2H07-N01S公連接器1/8英寸至1/4英寸| AA8NLU 19F718 KQG2H07-N0123度至302度F金屬316不銹鋼1機構/ 4“-管x MNPT12mm435 PSI新台幣712元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQG2H03-32 公接頭 10-32 5/32 或 4m​​m 316 不銹鋼
新台幣675元 /單元