項目 | 真空噴射器,直列,閥座 |
排氣方式 | 1/4“管 |
身高 | 33mm |
總長: | 57mm |
孔口直徑。 | 0.5mm |
壓力口尺寸 | 1/4“管 |
供氣壓力範圍 | 30到87 PSI |
溫度。 範圍 | 5到60度C |
真空流量 | 5升/分 |
真空口尺寸 | 1/4“管 |
真空壓力@ 40 PSI | -35 千帕 |
真空壓力@ 75 PSI | -85 千帕 |
真空壓力範圍 | 0至-88 KPA |
信號寬度 | 13.8mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 排氣方式 | 身高 | 項目 | 總長: | 孔口直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZHI05BL-T01-T01 | 消聲器 | 40mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 61.9mm | 0.5mm | 19mm | 新台幣1,307元 | ||
NZHI05BL-07-T01 | 消聲器 | 40mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 54mm | 0.5mm | 19mm | 新台幣1,135元 | ||
NZHI05BL-07-07 | 消聲器 | 32mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 54mm | 0.5mm | 19mm | 新台幣968元 | ||
NZHI05BS-07-T01 | 消聲器 | 40mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 54mm | 0.5mm | 19mm | 新台幣1,135元 | ||
NZHI05BS-07-07 | 消聲器 | 32mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 54mm | 0.5mm | 19mm | 新台幣977元 | ||
NZHI07BL-07-07 | 消聲器 | 32mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 60 | 0.7mm | 19mm | 新台幣1,021元 | ||
NZHI07BS-07-T01 | 消聲器 | 40mm | 真空噴射器,直列,盒式 | 60 | 0.7mm | 19mm | 新台幣1,132元 |