SMC VALVES
SMC Corporation 成立於 1959 年,生產各種物料搬運產品。該品牌總部位於日本東京千代田,惠及石油和天然氣、汽車、航空、建築和採礦業。 了解更多
關於SMC閥門
該公司的產品目錄包括符合 RoHS 標準的閥門、氣缸速度控制器、增壓調節器、歧管、管件、真空壓力開關、緩衝器和吸濾器。該品牌的 速度控制閥 降低氣動迴路特定部分的流速,進而降低致動器速度。它們採用鍍鎳黃銅/不銹鋼結構,工作溫度範圍為 23 至 140 華氏度。這些 SMC 閥門的工作壓力範圍為 14.5 至 145 psi。 SMC ZP系列真空吸盤 採用柔軟、靈活的材質製成,符合所抓握物件的形狀,確保安全可靠的操作。它們與 SMC 真空發生器和閥門集成,形成完整的真空處理系統。這些墊有多種款式可供選擇,包括橢圓形墊、微型、無痕、緊湊、多波紋管、噴嘴和海綿墊以及重型墊。它們的工作溫度範圍為 -30 至 250 攝氏度。
要考慮的事情
交叉參考替代品
某些 SMC 公司 型号 會交叉引用對應的 Dayton、Banjo 和 Allegro Safey 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有同等的 SMC 公司產品可供選擇。
為什麼選擇我們?
Raptor Supplies是 SMC Corporation 產品授權經銷商,提供全系列產品。我們可以針對不同的應用需求推薦合適的產品。
運送地址
這些 SMC 公司產品的尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
常问问题解答
如何為我的應用選擇合適的 SMC 閥門?
若要為您的應用選擇 SMC 閥門,請考慮工作溫度、管路和閥體尺寸以及所需的工作壓力等因素。
該品牌推動的連接管件如何發揮作用?
此接頭採用使用者友善的設計,管道可以直接插入接頭中,無需額外工具即可建立安全可靠的連接。
SMC氣動閥和電磁氣控閥有什麼差別?
SMC 氣動閥和電磁空氣控制閥在氣動系統中發揮不同的作用。氣動閥利用壓縮空氣來驅動和控制流量,在工業應用中提供穩健的性能和更大的力。相較之下,電磁閥則依靠電磁線圈進行精確快速的驅動,提供更快的反應時間和適合各行業的緊湊設計。