項目 | 球錐彈簧止回閥 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
開裂壓力 | 1 PSI |
十六進制大小 | 1" |
總長: | 2 29機構/ 32“ |
材料 | 灰色PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 125 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1" |
密封材料 | 良好 |
座椅材質 | 灰色PVC |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 總長: | 密封材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC CHK 426-2F2F-B | 核不擴散條約 | 2 29機構/ 32“ | 良好 | 1機構/ 8“ | 新台幣813元 | ||
PVC CHK 426-2F2F-F | 核不擴散條約 | 2 29機構/ 32“ | 維通 | 1機構/ 8“ | 新台幣838元 | ||
PVC CHK 426-4M4M-F | 多邊核不擴散條約 | 2 29機構/ 32“ | 維通 | 1機構/ 4“ | 新台幣879元 | ||
PVC CHK 426-4M4F-B | MNPT x FNPT | 2 29機構/ 32“ | 良好 | 1機構/ 4“ | 新台幣894元 | ||
PVC CHK 426-4M4F-F | MNPT x FNPT | 2 29機構/ 32“ | 維通 | 1機構/ 4“ | 新台幣879元 | ||
PVC CHK 426-4F4M-B | FPT×MPT | 2 29機構/ 32“ | 良好 | 1機構/ 4“ | 新台幣850元 | ||
PVC CHK 426-4F4M-F | MNPT x FNPT | 2 29機構/ 32“ | 維通 | 1機構/ 4“ | 新台幣939元 |