項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 5路2位 |
環境溫度。 範圍 | 14度至122度F |
身材 | 多種 |
CFM | 1.9 |
體積係數 | 1.9 |
電氣連接 | 插入 |
總高度 | 1.5“ |
總長度 | 6" |
總寬度 | 3" |
改寫 | 非鎖定推 |
先導口尺寸 | 1/4“ x 3/8” NPT |
先導壓力 | 30 |
電源消耗功率 | 2.04W |
壓力範圍 | 30至130 psi |
轉移技術 | 電磁閥 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481200060 |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 身材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sv1100-5fu. | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1機構/ 2“ | - | 0.65W | 22至100 psi | 身體移植 | 新台幣4,164元 | ||
sv1200-5fu. | 4" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 1機構/ 2“ | - | 0.65W | 15至100 psi | 身體移植 | 新台幣6,423元 | ||
sv2100-5fu. | 4.5“ | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 3機構/ 4“ | - | 0.65W | 22至100 psi | 身體移植 | 新台幣4,735元 | ||
sv2200-5fu. | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 3機構/ 4“ | - | 0.65W | 15至100 psi | 身體移植 | 新台幣6,632元 | ||
sv3100-5fu. | 4.5“ | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 7機構/ 8“ | - | 0.65W | 22至100 psi | 身體移植 | 新台幣5,925元 | ||
sv3200-5fu. | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 7機構/ 8“ | - | 0.65W | 15至100 psi | 身體移植 | 新台幣7,540元 | ||
sv4100-5fu. | 6" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1" | - | 0.65W | 22至100 psi | 身體移植 | 新台幣6,100元 |