扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門VFR3210-5DZ電磁空氣控制閥3/8英寸24vdc | AF7RHV 22KD72

SMC VALVES VFR3210-5DZ 電磁空氣控制閥 3/8 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AF7RHV 型號:VFR3210-5DZ交叉參考:22KD72

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,849 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型5路2位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材多種
CFM1.9
體積係數1.9
電氣連接非插件
總高度1.5“
總長度7"
總寬度3"
改寫非鎖定推
先導口尺寸1/4“ x 3/8” NPT
先導壓力15
管道尺寸3機構/ 8“
電源消耗功率2.04W
壓力範圍15至130 psi
轉移技術電磁閥
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)17.78
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)3.81
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍身材價錢
SMC閥SV1100-5FU電磁空氣控制閥24vdc | AF7REV 22KD03 sv1100-5fu.3.5“電磁閥/彈簧14度至122度F1機構/ 2“-0.65W22至100 psi身體移植新台幣4,280元
SMC SV1200-5FU電磁空氣控制閥24vdc | AF7REW 22KD04 sv1200-5fu.4"電磁閥/電磁閥14度至122度F1機構/ 2“-0.65W15至100 psi身體移植新台幣6,679元
SMC SV2100-5FU電磁閥24vdc | AF7RFA 22KD08 sv2100-5fu.4.5“電磁閥/彈簧14度至122度F3機構/ 4“-0.65W22至100 psi身體移植新台幣4,599元
SMC SV2200-5FU電磁閥24vdc | AF7RFB 22KD09 sv2200-5fu.5"電磁閥/電磁閥14度至122度F3機構/ 4“-0.65W15至100 psi身體移植新台幣6,468元
SMC SV3100-5FU電磁閥24vdc | AF7RFF 22KD13 sv3100-5fu.4.5“電磁閥/彈簧14度至122度F7機構/ 8“-0.65W22至100 psi身體移植新台幣5,813元
SMC閥SV3200-5FU電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFG 22KD14 sv3200-5fu.5"電磁閥/電磁閥14度至122度F7機構/ 8“-0.65W15至100 psi身體移植新台幣7,702元
SMC SV4100-5FU電磁閥24vdc | AF7RFL 22KD18 sv4100-5fu.6"電磁閥/彈簧14度至122度F1"-0.65W22至100 psi身體移植新台幣6,389元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES VFR3210-5DZ 電磁空氣控制閥 3/8 英寸 24vdc
新台幣9,849元 /單元