項目 | 球錐彈簧止回閥 |
進水口蓋 | 3-18 / 32“ |
連接類型 | 倒鉤 |
開裂壓力 | 1 PSI |
總長: | 2" |
材料 | 白尼龍 |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 125 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1機構/ 2“ |
密封材料 | 良好 |
座椅材質 | 白尼龍 |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 密封材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
WN CHK 695-2B2B-F | 1.375“ | 維通 | 1機構/ 8“ | 新台幣316元 | |
WN CHK 695-3B3B-B | 1 23機構/ 32“ | 良好 | 3機構/ 16“ | 新台幣269元 | |
WN CHK 695-3B3B-F | 1 23機構/ 32“ | 維通 | 3機構/ 16“ | 新台幣284元 | |
WN CHK 695-4B4B-B | 2" | 良好 | 1機構/ 4“ | 新台幣299元 | |
WN CHK 695-4B4B-F | 2" | 維通 | 1機構/ 4“ | 新台幣316元 |