項目 | 真空節省閥 |
身高 | 12mm |
總長: | 26.5mm |
最小 流量 | 16升/分 |
壓力範圍 | 0到101.5 PSI |
溫度。 範圍 | 5到60度C |
信號寬度 | 12mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | JP |
型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ZP2V-B5-07 | 8mm | 18.1mm | 8mm | 新台幣1,014元 | |
ZP2V-A5-07 | 8mm | 20ft。 | 8mm | 新台幣1,129元 | |
ZP2V-AN1-10 | 12mm | 27.4mm | 12mm | 新台幣1,164元 |