Smc 閥門 Zpt02uu-a5 |真空吸盤,吸盤尺寸 2-8 | Raptor Supplies 台灣
SMC 閥門 ZPT02UU-A5 真空墊,墊尺寸 2-8 | AL4DNB

SMC VALVES ZPT02UU-A5 真空吸盤,吸盤尺寸 2-8

貨號: AL4DNB 型號:ZPT02UU-A5
NT$474 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目真空墊

產品型號

產品型號項目價錢
SMC 閥門 RFKSS-GAS0066 真空墊直徑 6mm 25.4mm 黑色/透明 | AG6KKR 36LU39 RFKSS-GAS0066真空墊測試套件新台幣1,128元
SMC 閥門 RFKSS-GAS0067 真空墊直徑 16mm 25.4mm 黑色/透明 | AG6KKT 36LU40 RFKSS-GAS0067真空墊測試套件新台幣1,546元
SMC 閥門 RFKSS-GAS0068 真空墊直徑 25mm 25.4mm 黑色/透明 | AG6KKU 36LU41 RFKSS-GAS0068真空墊測試套件新台幣1,548元
SMC 閥門 RFKSS-GAS0069 真空墊直徑 32mm 25.4mm 黑色/透明 | AG6KKV 36LU42 RFKSS-GAS0069真空墊測試套件新台幣1,720元
SMC 閥門 ZPT04US-A5 真空墊,墊尺寸 2-8 | AL2KDL ZPT04US-A5真空墊新台幣298元
詢價
SMC 閥門 ZPT06BS-A5 真空墊,墊尺寸 2-8 | AL2KDM ZPT06BS-A5真空墊新台幣576元
詢價
SMC 閥門 ZP02US 真空墊,墊尺寸 2-8 | AL2TJG ZP02US真空墊新台幣131元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES ZPT02UU-A5 真空吸盤,吸盤尺寸 2-8
新台幣474元 /單元