項目 | 真空墊組件 |
顏色 | 黑色帶標記 |
硬度計 | 60 c |
墊直徑。 | 40mm |
墊高 | 32mm |
墊材 | 氟橡膠 |
墊類型 | 大波紋管 |
端口大小 | M8 X 1.25女 |
溫度。 範圍 | 0度至250度 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.43 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 顏色 | 硬度計 | 墊材 | 墊類型 | 端口大小 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HBN-B8 | 黑色 | 50 c | NBR | 大波紋管 | M8 X 1.25女 | 0度至120度 | 新台幣1,058元 | ||
ZPT40HBS-B8 | 白色 | 50 c | 矽橡膠 | 大波紋管 | M8 X 1.25女 | -30度至200度 | 新台幣1,105元 | ||
ZPT40HBU-B8 | 褐色 | 50 c | 聚氨酯橡膠 | 大波紋管 | M8 X 1.25女 | 0度至60度 | 新台幣1,176元 | ||
ZPT40HN-B8 | 黑色 | 50 c | NBR | 重型平板 | M8 X 1.25女 | 0度至120度 | 新台幣849元 | ||
ZPT50HBN-B8 | 黑色 | 50 c | NBR | 大波紋管 | M8 X 1.25女 | 0度至120度 | 新台幣1,013元 | ||
ZPT50HBS-B8 | 白色 | 50 c | 矽橡膠 | 大波紋管 | M8 X 1.25女 | -30度至200度 | 新台幣1,212元 | ||
ZPT50HBU-B8 | 褐色 | 50 c | 聚氨酯橡膠 | 大波紋管 | M8 X 1.25女 | 0度至60度 | 新台幣1,333元 |