項目 | 真空噴射器,單個單元 |
排氣方式 | 消聲器 |
身高 | 68.4mm |
總長: | 87.2mm |
孔口直徑。 | 0.7mm |
壓力口尺寸 | M5 |
供氣壓力範圍 | 43到72 PSI |
溫度。 範圍 | 5到60度C |
真空流量 | 10升/分 |
真空口尺寸 | M5 |
真空壓力@ 40 PSI | -60 千帕 |
真空壓力@ 75 PSI | -80 千帕 |
真空壓力範圍 | 0至-80 KPA |
閥門類型 | 2 NC供應與發布 |
信號寬度 | 10mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 孔口直徑。 | 開關類型 | 溫度。 範圍 | 閥門類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ1051U-J15L-EBG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.5mm | 2個PNP輸出 | 5到60度C | 1 NC供應 | 10mm | 新台幣12,867元 | ||
ZQ1051U-K15L-F | 68.4mm | 87.2mm | 0.5mm | - | 5到60度C | 2 NC供應與發布 | 10mm | 新台幣6,703元 | ||
ZQ1051U-J15L-F | 68.4mm | 87.2mm | 0.5mm | - | 5到60度C | 1 NC供應 | 10mm | 新台幣5,667元 | ||
ZQ1071U-K15L-EAG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2 NPN輸出 | 5到60度C | 2 NC供應與發布 | 10mm | 新台幣14,500元 | ||
ZQ1071U-J15L-EAG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2 NPN輸出 | 5到60度C | 1 NC供應 | 10mm | 新台幣13,670元 | ||
ZQ1071U-K15L-EBG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2個PNP輸出 | 5到60度C | 2 NC供應與發布 | 10mm | 新台幣15,064元 | ||
ZQ1071U-J15L-EBG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2個PNP輸出 | 5到60度C | 1 NC供應 | 10mm | 新台幣13,509元 |