項目 | 真空壓力開關 |
身高 | 40mm |
鉛長度 | 3m |
總長: | 30“ |
端口大小 | 1/8“ NPT M5母頭 |
壓力範圍 | 10至-101.3 KPa |
開關類型 | 2個PNP輸出1個模擬輸出 |
溫度。 範圍 | 5到60度C |
電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 42.2mm |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | JP |
型號 | 身高 | 鉛長度 | 總長: | 端口大小 | 壓力範圍 | 開關類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSE10-M5-A-PG | 25mm | 2m | 56mm | M5 | 10至-105.0 KPa | 2 NPN輸出 | 9.8mm | 新台幣7,193元 | |
ZSE10-M5-B-PG | 25mm | 2m | 56mm | M5 | 10至-105.0 KPa | 2個PNP輸出 | 9.8mm | 新台幣7,193元 | |
ZSE10-N01-A-PG | 25mm | 2m | 68.5mm | 1/8“ NPT M5母頭 | 10至-105.0 KPa | 2 NPN輸出 | 9.8mm | 新台幣7,423元 | |
ZSE10-N01-B-PG | 25mm | 2m | 68.5mm | 1/8“ NPT M5母頭 | 10至-105.0 KPa | 2個PNP輸出 | 9.8mm | 新台幣7,423元 | |
ZSE40A-N01-RA | 40mm | 3m | 30“ | 1/8“ NPT M5母頭 | 10至-101.3 KPa | 2個NPN輸出1個模擬輸出 | 42.2mm | 新台幣6,800元 |