項目 | 凸輪從動件 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 碳素鋼 |
軸承類型 | 密封滾針 |
動載能力 | 7870磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 1.875“ |
滾筒材質 | 碳素鋼 |
滾筒類型 | 冠狀內六角頭 |
滾筒寬度 | 1" |
靜載能力 | 7950磅 |
螺柱直徑 | 0.75“ |
螺柱長度 | 1.75“ |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
螺紋長度 | 0.875“ |
螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
類別 | 飾釘 |
UPC | 651041099463 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 動載能力 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 靜載能力 | 螺柱直徑 | 螺柱長度 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1 / 2-XBC | 10-32 | 970磅 | 0.5“ | 0.375“ | 720磅 | 0.19“ | 0.625“ | 0.25“ | 新台幣1,722元 | |
CR-9 / 16-XBC | 10-32 | 970磅 | 0.562“ | 0.375“ | 720磅 | 0.19“ | 0.625“ | 0.25“ | 新台幣2,027元 | |
CR-5 / 8-XBC | 1 / 4-28 | 1320磅 | 0.625“ | 0.437“ | 1250磅 | 0.25“ | 0.75“ | 0.312“ | 新台幣1,776元 | |
CR-3 / 4-XBC | 3 / 8-24 | 2140磅 | 0.75“ | 0.5“ | 2260磅 | 0.375“ | 0.875“ | 0.375“ | 新台幣1,642元 | |
CR-7 / 8-XBC | 3 / 8-24 | 2140磅 | 0.875“ | 0.5“ | 2260磅 | 0.375“ | 0.875“ | 0.375“ | 新台幣1,651元 | |
CR-1-XBC | 7 / 16-20 | 3030磅 | 1" | 0.625“ | 3100磅 | 0.437“ | 1" | 0.5“ | 新台幣1,904元 | |
CR-1-1 / 8-XBC | 7 / 16-20 | 3030磅 | 1.125“ | 0.625“ | 3100磅 | 0.437“ | 1" | 0.5“ | 新台幣2,000元 |