項目 | 凸輪從動件 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 碳素鋼 |
軸承類型 | 滾針,未密封 |
動載能力 | 29660磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 3.5“ |
滾筒材質 | 碳素鋼 |
滾筒類型 | 螺絲刀槽頭 |
滾筒寬度 | 2" |
靜載能力 | 31800磅 |
螺柱直徑 | 1.375“ |
螺柱長度 | 2.75“ |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋尺寸 | 13 |
類別 | 飾釘 |
船重(kg) | 2.86 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 靜載能力 | 軸承材料 | 軸承類型 | 螺柱直徑 | 螺柱長度 | 螺柱材料 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-1 / 2-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.19“ | 0.625“ | 不銹鋼 | 0.25“ | 10-32 | 新台幣6,477元 | |
CR-5 / 8-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.25“ | 0.75“ | 不銹鋼 | 0.312“ | 1 / 4-28 | 新台幣6,326元 | |
CR-3 / 4-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.375“ | 0.875“ | 不銹鋼 | 0.375“ | 3 / 8-24 | 新台幣6,756元 | |
CR-7 / 8-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.375“ | 0.875“ | 不銹鋼 | 0.375“ | 3 / 8-24 | 新台幣6,470元 | |
CR-1-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.437“ | 1" | 不銹鋼 | 0.5“ | 7 / 16-20 | 新台幣7,282元 | |
CR-1-1 / 8-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.437“ | 1" | 不銹鋼 | 0.5“ | 7 / 16-20 | 新台幣8,553元 | |
CR-1-1 / 4-XB-SS | - | 不銹鋼 | 密封滾針 | 0.5“ | 1.25“ | 不銹鋼 | 0.5“ | 1 / 2-20 | 新台幣9,437元 |