項目 | 凸輪從動件 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 碳素鋼 |
軸承類型 | 密封滾針 |
動載能力 | 15280磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 3.5“ |
滾筒材質 | 碳素鋼 |
滾筒類型 | 冠狀內六角頭 |
滾筒寬度 | 2" |
靜載能力 | 33000磅 |
螺柱直徑 | 1.75“ |
螺柱長度 | 2.75“ |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
螺紋長度 | 1.375“ |
螺紋尺寸 | 13 |
類別 | 重釘 |
UPC | 651041023291 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 動載能力 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 靜載能力 | 螺柱直徑 | 螺柱長度 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-1 / 2-XBC | 1 / 4-28 | 970磅 | 0.5“ | 0.375“ | 1590磅 | 0.25“ | 0.625“ | 0.25“ | 新台幣1,972元 | |
HR-5 / 8-XBC | 5 / 16-24 | - | 0.625“ | 0.437“ | - | 0.312“ | 0.75“ | 0.312“ | 新台幣1,978元 | |
HR-3 / 4-XBC | 7 / 16-20 | - | 0.75“ | 0.5“ | - | 0.437“ | 0.875“ | 0.375“ | 新台幣1,837元 | |
HR-7 / 8-XBC | 7 / 16-20 | - | 0.875“ | 0.5“ | - | 0.437“ | 0.875“ | 0.375“ | 新台幣1,764元 | |
HR-1-XBC | 5 / 8-18 | - | 1" | 0.625“ | - | 0.625“ | 1" | 0.5“ | 新台幣2,167元 | |
HR-1-1 / 8-XBC | 5 / 8-18 | 1210磅 | 1.125“ | 0.625“ | 2500磅。 | 0.625“ | 1" | 0.5“ | 新台幣2,145元 | |
HR-1-1 / 4-XBC | 3 / 4-16 | 4060磅 | 1.25“ | 0.75“ | 8600磅 | 0.75“ | 1.25“ | 0.625“ | 新台幣2,533元 |