項目 | 履帶支重輪 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 合金鋼 |
軸承類型 | 圓錐滾子 |
動載能力 | 14,300磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 3" |
滾筒材質 | 合金鋼 |
滾筒類型 | 普通,偏心 |
滾筒寬度 | 2" |
靜載能力 | 16,000磅 |
螺柱直徑 | 1.25“ |
螺柱長度 | 2.5“ |
螺柱材料 | 合金鋼 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋尺寸 | 13 |
類別 | 飾釘 |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 螺柱長度 | 軸承類型 | 動載能力 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 滾筒直徑 | 滾筒類型 | 滾筒寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCR-1 | 1" | 球 | 630磅 | 0.5“ | 7 / 16-20 | 1" | 樸素 | 0.781“ | 新台幣3,431元 | |
PCR-1-1 / 8 | 1" | 球 | 630磅 | 0.5“ | 7 / 16-20 | 1.125“ | 樸素 | 0.781“ | 新台幣3,553元 | |
PCR-1-1 / 4 | 1.25“ | 球 | 1350磅 | 0.625“ | 1 / 2-20 | 1.25“ | 樸素 | 0.843“ | 新台幣3,609元 | |
PCR-1-3 / 8 | 1.25“ | 球 | 1350磅 | 0.625“ | 1 / 2-20 | 1.375“ | 樸素 | 0.843“ | 新台幣3,683元 | |
PCR-1-1 / 2 | 1.5“ | 球 | 2520磅 | 0.75“ | 5 / 8-18 | 1.5“ | 樸素 | 1.187“ | 新台幣3,994元 | |
PCR-1-3 / 4 | 1.75“ | 球 | 2520磅 | 0.875“ | 3 / 4-16 | 1.75“ | 樸素 | 1.187“ | 新台幣3,846元 | |
PCR-2 | 2" | 球 | 3490磅 | 1.125“ | 7 / 8-14 | 2" | 樸素 | 1.687“ | 新台幣4,247元 |