項目 | 履帶支重輪 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 合金鋼 |
軸承類型 | 圓錐滾子 |
孔直徑。 | 3.255“ |
動載能力 | 83,700磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 8" |
滾筒材質 | 合金鋼 |
滾筒類型 | 樸素 |
滾筒寬度 | 4.25“ |
靜載能力 | 159,800磅 |
螺柱材料 | 合金鋼 |
類別 | 肩寬 |
UPC | 7425750819321 |
船重(kg) | 20.03 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYR-2-1 / 2 | 0.75“ | 11,000磅 | 2.5“ | 1.5“ | 7630磅 | 新台幣6,404元 | |
PYR-3 | 1" | 14,300磅 | 3" | 1.75“ | 20,000磅。 | 新台幣7,059元 | |
PYR-3-1 / 4 | 1" | 14,300磅 | 3.25“ | 1.75“ | 20,000磅。 | 新台幣11,720元 | |
PYR-3-1 / 2 | 1.125“ | 17,600磅 | 3.5“ | 2" | 27,200磅 | 新台幣12,870元 | |
PYR-4 | 1.25“ | 17,600磅 | 4" | 2.25“ | 27,200磅 | 新台幣14,371元 | |
PYR-5 | 1.75“ | 33,300磅 | 5" | 2.75“ | 51,900磅 | 新台幣30,039元 | |
PYR-6 | 2.25“ | 35,800磅 | 6" | 3.25“ | 56,400磅 | 新台幣32,864元 |