項目 | 履帶支重輪 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 合金鋼 |
軸承類型 | 圓錐滾子 |
動載能力 | 14,300磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 4.5“ |
滾筒材質 | 合金鋼 |
滾筒類型 | V型槽 |
滾筒寬度 | 2" |
靜載能力 | 16,000磅 |
螺柱直徑 | 1.25“ |
螺柱長度 | 2.5“ |
螺柱材料 | 合金鋼 |
螺紋長度 | 1.75“ |
螺紋尺寸 | 13 |
類別 | 飾釘 |
船重(kg) | 3.13 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋長度 | 軸承類型 | 動載能力 | 螺紋尺寸 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 靜載能力 | 螺柱直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR-1-1 / 2 | 0.5“ | 球 | 630磅 | 7 / 16-20 | 1.5“ | 0.781“ | 235磅 | 0.437“ | 新台幣5,277元 | |
錄像機2 | 0.625“ | 球 | 1350磅 | 1 / 2-20 | 2" | 0.843“ | 600磅 | 0.5“ | 新台幣5,493元 | |
VCR-2-1 / 2 | 0.875“ | 球 | 2760磅 | 3 / 4-16 | 2.5“ | 1.312“ | 1100磅 | 0.75“ | 新台幣6,077元 | |
VCR-3-1 / 2 | 1.125“ | 球 | 3490磅 | 7 / 8-14 | 3.5“ | 1.687“ | 2000磅。 | 0.875“ | 新台幣7,323元 | |
VCR-5-1 / 2 | 1.75“ | 圓錐滾子 | 14,300磅 | 13 | 5.5“ | 2" | 16,000磅 | 1.25“ | 新台幣16,419元 | |
VCR-6-1 / 2 | 2.5“ | 圓錐滾子 | 35,800磅 | 2-12 | 6.5“ | 3" | 40,000磅 | 2" | 新台幣52,110元 | |
VCR-7-1 / 2 | 3.25“ | 圓錐滾子 | 35,800磅 | 14 | 7.5“ | 3" | 62,000磅 | 2.5“ | 新台幣46,829元 |