項目 | 履帶支重輪 |
代理商合規 | 阿布瑪 |
軸承材料 | 合金鋼 |
軸承類型 | 圓錐滾子 |
孔直徑。 | 0.75“ |
動載能力 | 11,000磅 |
軸承數量 | 單行 |
滾筒直徑 | 3.75“ |
滾筒材質 | 合金鋼 |
滾筒類型 | V型槽 |
滾筒寬度 | 1.5“ |
靜載能力 | 7630磅 |
螺柱材料 | 合金鋼 |
類別 | 肩寬 |
UPC | 651041165076 |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8482105060 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 滾筒直徑 | 滾筒寬度 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VYR-4-1 / 2 | 1" | 14,300磅 | 4.5“ | 1.75“ | 20.000磅 | 新台幣14,517元 | |
VYR-5 | 1.125“ | 17,600磅 | 5" | 2" | 27,200磅 | 新台幣23,567元 | |
VYR-5-1 / 2 | 1.25“ | 17,600磅 | 5.5“ | 2.25“ | 27,200磅 | 新台幣24,890元 | |
VYR-6-1 / 2 | 1.75“ | 35,800磅 | 6.5“ | 2.75“ | 44,600磅 | 新台幣31,075元 | |
VYR-7-1 / 2 | 2.25“ | 35,000磅 | 7.5“ | 3.25“ | 52,600磅 | 新台幣64,016元 | |
VYR-8-1 / 2 | 2.75“ | 42,400磅 | 8.5“ | 3.75“ | 60,300磅 | 新台幣84,134元 |