扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-BLAIR 238045007008 IP 維修夾不銹鋼 4 英寸管道 1 英寸 Ip 輸出 | AE4LKJ 5LGV9

SMITH-BLAIR 238045007008 IP 維修夾不銹鋼 4 英寸管道 1 英寸 Ip 輸出

有現貨
貨號:AE4LKJ 型號:238045007008 IP交叉參考:5LGV9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,281 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目維修夾
螺栓材質碳素鋼
螺栓尺寸5/8 x 6 7/8“
墊片材料丁腈
總長:7.5“
材料304不銹鋼
最大。 壓力300 PSI
螺栓數3
出口連接IP
出水管尺寸1"
外直徑。4.45“到4.73”
管道尺寸4"
溫度。 範圍-20F到180F
類別全圓

送貨信息:

船重(kg) 4.55
船高(厘米)21.59
船長(厘米)24.89
船寬(厘米)22.86
HS代碼7307290090
原產地US

產品型號

產品型號螺栓尺寸總長:螺栓數出口連接外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-BLAIR 238111012007 CC維修夾不銹鋼10英寸管3/4英寸Cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8英寸X 6 7/8英寸12.5“5CC11.04“到11.44”10“新台幣22,543元
SMITH-BLAIR 238111012008 IP 維修夾不銹鋼 10 英寸管道 1 英寸 Ip Out | AE3PYE 5ENG2 不要IP5/8英寸X 6 7/8英寸12.5“5IP11.04“到11.44”10“新台幣22,543元
SMITH-BLAIR 238111012009 CC維修夾不銹鋼10英寸管1英寸Cc Out | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8英寸X 6 7/8英寸12.5“5CC11.04“到11.44”10“新台幣21,575元
SMITH-BLAIR 238132007006 IP維修夾不銹鋼12英寸管3/4英寸Ip Out | AE3PYG 5ENG4 不要IP5/8英寸X 6 7/8英寸7.5“3IP13.10“到13.50”12“新台幣17,250元
SMITH-BLAIR 238132007007 CC維修夾不銹鋼12英寸管3/4英寸Cc出| AE3PYH 5ENG5 238132007007 CC5/8英寸X 6 7/8英寸7.5“3CC13.10“到13.50”12“新台幣17,250元
SMITH-BLAIR 238132007008 IP 維修夾不銹鋼 12 英寸管道 1 英寸 Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 不要IP5/8英寸X 6 7/8英寸7.5“3IP13.10“到13.50”12“新台幣17,250元
SMITH-BLAIR 238132007009 CC維修夾不銹鋼12英寸管1英寸Cc Out | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8英寸X 6 7/8英寸7.5“3CC13.10“到13.50”12“新台幣17,250元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-BLAIR 238045007008 IP 維修夾不銹鋼 4 英寸管道 1 英寸 Ip 輸出
新台幣11,281元 /單元