項目 | 維修夾 |
螺栓材質 | 碳素鋼 |
螺栓尺寸 | 5/8 x 6 7/8“ |
墊片材料 | 丁腈 |
總長: | 12.5“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
螺栓數 | 5 |
出口連接 | CC |
出水管尺寸 | 1" |
外直徑。 | 6.56“到6.96” |
管道尺寸 | 6" |
溫度。 範圍 | -20F到180F |
類別 | 全圓 |
船重(kg) | 8.5 |
船高(厘米) | 35.05 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 螺栓數 | 出口連接 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238111012007 CC | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 12.5“ | 5 | CC | 11.04“到11.44” | 10“ | 新台幣22,543元 | |
不要IP | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 12.5“ | 5 | IP | 11.04“到11.44” | 10“ | 新台幣22,543元 | |
238111012009 CC | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 12.5“ | 5 | CC | 11.04“到11.44” | 10“ | 新台幣21,575元 | |
不要IP | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 7.5“ | 3 | IP | 13.10“到13.50” | 12“ | 新台幣17,250元 | |
238132007007 CC | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 7.5“ | 3 | CC | 13.10“到13.50” | 12“ | 新台幣17,250元 | |
不要IP | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 7.5“ | 3 | IP | 13.10“到13.50” | 12“ | 新台幣17,250元 | |
238132007009 CC | 5/8英寸X 6 7/8英寸 | 7.5“ | 3 | CC | 13.10“到13.50” | 12“ | 新台幣17,250元 |