項目 | 維修夾 |
螺栓材質 | 碳素鋼 |
螺栓尺寸 | 3 / 8“x 3” |
墊片材料 | 丁腈 |
總長: | 3" |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
螺栓數 | 1 |
外直徑。 | 0.84“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -20 F至180F |
類別 | 重裝夾 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7307221000 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺栓數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22600023807000 | 5 / 8“x 6” | 7.5“ | 250 PSI | 3 | 2.35“到2.63” | 2" | 全圓 | 新台幣5,028元 | |
22600023815000 | 5 / 8“x 6” | 15“ | 250 PSI | 6 | 2.35“到2.63” | 2" | 全圓 | 新台幣9,817元 | |
22600035007000 | 5 / 8“x 6” | 7.5“ | 250 PSI | 3 | 3.46“到3.70” | 3" | 全圓 | 新台幣5,973元 | |
22600035015000 | 5 / 8“x 6” | 15“ | 250 PSI | 6 | 3.46“到3.70” | 3" | 全圓 | 新台幣11,668元 | |
22600045007000 | 5 / 8“x 6” | 7.5“ | 225 PSI | 3 | 4.45“到4.73” | 4" | 全圓 | 新台幣6,562元 | |
22600045015000 | 5 / 8“x 6” | 15“ | 225 PSI | 6 | 4.45“到4.73” | 4" | 全圓 | 新台幣12,016元 | |
22600066307000 | 5 / 8“x 6” | 7.5“ | 225 PSI | 3 | 6.56“到6.96” | 6" | 全圓 | 新台幣8,780元 |