扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-BLAIR 24500045009000 修理夾管道尺寸 4 英吋 9 英吋長度 | AD9ADT 4NWR7

SMITH-BLAIR 24500045009000 修理夾管道尺寸 4 英寸 9 英寸長度

有現貨
貨號:AD9ADT Model: 24500045009000,en交叉參考:4NWR7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,324 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目維修夾
螺栓材質碳素鋼
螺栓尺寸7 / 16“x 4”
墊片材料丁腈
總長:9"
材料不銹鋼
最大。 壓力150 PSI
螺栓數3
外直徑。4.5“
管道尺寸4"
溫度。 範圍-20 F至180F
類別重裝夾

送貨信息:

船重(kg) 2.27
船高(厘米)27.94
船長(厘米)31.24
船寬(厘米)23.88
HS代碼7307221000
原產地US

產品型號

產品型號螺栓尺寸總長:最大。 壓力螺栓數外直徑。管道尺寸類別價錢
SMITH-BLAIR 22600023807000維修夾管尺寸2英寸7 1/2英寸長度| AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8“x 6”7.5“250 PSI32.35“到2.63”2"全圓新台幣5,028元
SMITH-BLAIR 22600023815000維修夾管尺寸2英寸15英寸長度| AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8“x 6”15“250 PSI62.35“到2.63”2"全圓新台幣9,817元
SMITH-BLAIR 22600035007000維修夾管尺寸3英寸7 1/2英寸長度| AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8“x 6”7.5“250 PSI33.46“到3.70”3"全圓新台幣5,973元
SMITH-BLAIR 22600035015000維修夾管尺寸3英寸15英寸長度| AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8“x 6”15“250 PSI63.46“到3.70”3"全圓新台幣11,668元
SMITH-BLAIR 22600045007000維修夾管尺寸4英寸7 1/2英寸長度| AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8“x 6”7.5“225 PSI34.45“到4.73”4"全圓新台幣6,562元
SMITH-BLAIR 22600045015000維修夾管尺寸4英寸15英寸長度| AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8“x 6”15“225 PSI64.45“到4.73”4"全圓新台幣12,016元
SMITH-BLAIR 22600066307000維修夾管尺寸6英寸7 1/2英寸長度| AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8“x 6”7.5“225 PSI36.56“到6.96”6"全圓新台幣8,780元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-BLAIR 24500045009000 修理夾管道尺寸 4 英寸 9 英寸長度
新台幣4,324元 /單元