項目 | 維修夾 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
墊片材料 | 丁腈 |
總長: | 7.5“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
螺栓數 | 2 |
外直徑。 | 13.10“到13.50” |
管道尺寸 | 12“ |
溫度。 範圍 | -20F到180F |
類別 | 全圓 |
船重(kg) | 4.91 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 44.7 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺栓數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2610002381200 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 150 PSI | 3 | 2.35“到2.63” | 2" | 新台幣9,333元 | |
26100035012000 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 150 PSI | 3 | 3.46“到3.70” | 3" | 新台幣10,474元 | |
26100045012000 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 150 PSI | 3 | 4.45“到4.73” | 4" | 新台幣10,980元 | |
26100066312000 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 150 PSI | 3 | 6.56“到6.96” | 6" | 新台幣14,234元 | |
26100086312000 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 150 PSI | 3 | 8.54“到8.94” | 8" | 新台幣15,858元 | |
26100111007000 | 5機構/ 8“ | 7.5“ | 150 PSI | 2 | 11.04“到11.44” | 10“ | 新台幣13,483元 | |
26100111012000 | 5機構/ 8“ | 12.5“ | 150 PSI | 3 | 11.04“到11.44” | 10“ | 新台幣20,678元 |