項目 | 鞍夾 |
墊片材料 | 布納N |
材料 | 球墨鑄鐵體 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 180F |
出口連接 | 1“(F)NPT |
出水管尺寸 | 1" |
管道尺寸 | 3" |
所需孔尺寸 | 1" |
活動行程 | 40 |
類別 | 雙包 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
型號 | 出口連接 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
31500013906000 | 3/4“(F)NPT | 1" | 不銹鋼單皮帶 | 新台幣4,100元 | |
31500019206000 | 3/4“(F)NPT | 1.5“ | 不銹鋼單皮帶 | 新台幣4,159元 | |
31500019209000 | 1“(F)NPT | 1.5“ | 不銹鋼單皮帶 | 新台幣4,138元 | |
31300019206000 | 3/4“(F)NPT | 1.5“ | 雙包 | 新台幣2,545元 | |
31300019209000 | 1“(F)NPT | 1.5“ | 雙包 | 新台幣2,687元 | |
31300025606000 | 3/4“(F)NPT | 2" | 雙包 | 新台幣2,805元 | |
31300025608000 | 1“(F)NPT | 2" | 雙包 | 新台幣2,688元 |