項目 | 服務鞍 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
墊片材料 | 丁腈 |
材料 | 球墨鑄鐵帶304不銹鋼錶帶 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
螺栓數 | 2 |
出口連接 | CC |
出水管尺寸 | 3機構/ 4“ |
外直徑。 | 2.97“到3.54” |
管道尺寸 | 3" |
溫度。 範圍 | -20至180度F |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
31500019208000 CC | 1.61“到1.92” | 1.5“ | 新台幣3,347元 | |
31500025609000 CC | 2.35“到2.56” | 2" | 新台幣3,548元 | |
31500035409000 CC | - | 3" | 新台幣3,691元 | |
31500035411000 | 2.97“到3.54” | 3" | 新台幣4,340元 | |
31500048007000 CC | 4.40“到4.80” | 4" | 新台幣3,311元 |