扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-BLAIR 31500090508000 IP 維修夾鐵 8 英寸管道 1 英寸外 | AE4LHW 5LGR4

SMITH-BLAIR 31500090508000 IP 維修夾鐵 8 英寸管 1 英寸外

有現貨
貨號:AE4LHW 型號:31500090508000 IP交叉參考:5LGR4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,454 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目維修夾
螺栓材質不銹鋼
螺栓尺寸5機構/ 8“
墊片材料丁腈
材料球墨鑄鐵帶304不銹鋼錶帶
最大。 壓力300 PSI
螺栓數2
出口連接IP
出水管尺寸1"
外直徑。7.69“到9.05”
管道尺寸8"
溫度。 範圍-20F到180F
類別服務鞍

送貨信息:

船重(kg) 2.07
船高(厘米)8.38
船長(厘米)36.32
船寬(厘米)21.59
HS代碼8205700090
原產地US

產品型號

產品型號項目出口連接外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC維修夾鐵1英寸管3/4英寸| AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CC維修夾CC1.31“到1.39”1"新台幣3,437元
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC維修夾鉗鐵1 1/2英寸管3/4出| AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CC維修夾CC1.61“到1.92”1.5“新台幣3,463元
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC維修夾具鐵4英寸管1英寸| AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CC維修夾CC4.40“到4.80”4"新台幣3,424元
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC維修夾鉗鐵4英寸管1 1/4英寸| AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CC維修夾CC4.40“到4.80”4"新台幣4,399元
SMITH-BLAIR 31500048013000維修夾鐵4英寸管1 1/2英寸| AE4LHH 5LGP2 31500048013000維修夾CC4.40“到4.80”4"新台幣4,445元
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP維修夾鐵6英寸管3/4英寸| AE4LHJ 5LGP3 不要IP維修夾IP5.94“到6.90”6"新台幣4,043元
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC維修夾鐵6英寸管3/4英寸| AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CC維修夾CC5.94“到6.90”6"新台幣3,975元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-BLAIR 31500090508000 IP 維修夾鐵 8 英寸管 1 英寸外
新台幣4,454元 /單元