項目 | 螺紋法蘭 |
主體材料 | 鍛造304不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300 PSI |
孔數 | 8 |
外直徑。 | 8.25“ |
管道尺寸 | 3" |
船重(kg) | 6.86 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7307215000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1034TH004N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 3.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,992元 | ||
S1034TH006N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 4.625“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,022元 | ||
S1034TH010N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 4.875“ | 1" | 新台幣3,038元 | ||
S1034TH012N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 5.25“ | 1.25“ | 新台幣4,642元 | ||
S1034TH014N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 6.125“ | 1.5“ | 新台幣4,665元 | ||
S1034TH020N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 6.5“ | 2" | 新台幣5,618元 | ||
S1034TH024N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 7.5“ | 2.5“ | 新台幣9,237元 |