項目 | 承插焊法蘭 |
主體材料 | 鍛造316不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300 PSI |
孔數 | 8 |
外直徑。 | 7.5“ |
管道尺寸 | 2.5“ |
船重(kg) | 5.15 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7307215000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034SW4004N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 3.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,853元 | |
S1034SW4010N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 4.875“ | 1" | 新台幣3,221元 | |
S1034SW4012N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 5.25“ | 1.25“ | 新台幣4,638元 | |
S1034SW4014N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 6.125“ | 1.5“ | 新台幣4,924元 | |
S1034SW4020N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 6.5“ | 2" | 新台幣5,494元 | |
S1034SW4024N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 7.5“ | 2.5“ | 新台幣8,114元 | |
S1034SW4030N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 8.25“ | 3" | 新台幣9,160元 |