項目 | 帽 |
主體材料 | 304L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 2.5“ |
活動行程 | 10 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
S2014C 004 | 1機構/ 2“ | 新台幣543元 | |
S2014C 006 | 3機構/ 4“ | 新台幣791元 | |
S2014C 010 | 1" | 新台幣836元 | |
S2014C 012 | 1.25“ | 新台幣2,158元 | |
S2014C 014 | 1.5“ | 新台幣915元 | |
S2014C 020 | 2" | 新台幣790元 | |
S2014C 030 | 3" | 新台幣1,008元 |