項目 | 長半徑彎頭,45度 |
主體材料 | 304L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 4" |
活動行程 | 10 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S2014F 004 | 304L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣554元 | |
S2014F 006 | 304L不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣549元 | |
S2014F 010 | 304L不銹鋼 | 1" | 10 | 新台幣620元 | |
S2014F 012 | 304L不銹鋼 | 1.25“ | 10 | 新台幣1,000元 | |
S2014F 014 | 304L不銹鋼 | 1.5“ | 10 | 新台幣651元 | |
S2014F 020 | 304L不銹鋼 | 2" | 10 | 新台幣775元 | |
S2014F 024 | 304L不銹鋼 | 2.5“ | 10 | 新台幣1,352元 |