項目 | 長半徑彎頭,90度 |
主體材料 | 304L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 1.25“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S2014LE004 | 304L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣478元 | |
S2014LE006 | 304L不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 10 | 新台幣479元 | |
S2014LE010 | 304L不銹鋼 | 1" | 10 | 新台幣563元 | |
S2014LE012 | 304L不銹鋼 | 1.25“ | 10 | 新台幣844元 | |
S2014LE014 | 304L不銹鋼 | 1.5“ | 10 | 新台幣776元 | |
S2014LE020 | 304L不銹鋼 | 2" | 10 | 新台幣990元 | |
S2014LE024 | 304L不銹鋼 | 2.5“ | 10 | 新台幣1,465元 |