項目 | 短半徑彎頭,90度 |
主體材料 | 316L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 2.5“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S2014E 010 | 304L不銹鋼 | 1" | 10 | 新台幣3,094元 | |
S2014E 012 | 304L不銹鋼 | 1.25“ | 10 | 新台幣3,609元 | |
S2014E 014 | 304L不銹鋼 | 1.5“ | 10 | 新台幣3,627元 | |
S2014E 020 | 304L不銹鋼 | 2" | 10 | 新台幣3,422元 | |
S2014E 024 | 304L不銹鋼 | 2.5“ | 10 | 新台幣4,907元 | |
S2014E 030 | 304L不銹鋼 | 3" | 10 | 新台幣4,498元 | |
S2014E 040 | 304L不銹鋼 | 4" | 10 | 新台幣5,727元 |