項目 | 截尾型C |
主體材料 | 304L不銹鋼 |
連接類型 | 對接焊 |
管道尺寸 | 1" |
活動行程 | 10 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7307230000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S2214MC004 | 304L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,439元 | |
S2214MC006 | 304L不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,536元 | |
S2214MC012 | 304L不銹鋼 | 1.25“ | 新台幣2,205元 | |
S2214MC014 | 304L不銹鋼 | 1.5“ | 新台幣1,357元 | |
S2214MC020 | 304L不銹鋼 | 2" | 新台幣1,617元 | |
S2214MC024 | 304L不銹鋼 | 2.5“ | 新台幣2,369元 | |
S2214MC030 | 304L不銹鋼 | 3" | 新台幣1,808元 |